Multipack Disc de șlefuit cu ochiuri 3M Xtract™ 310W, 150 mm, 80+, 120+, 180+, 320+, neperforat

Cod articol: 7100254496
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100254496
EAN / GTIN 04054596911338
Număr producător 7100254496
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Performanță de tăiere ridicată. Preț atractiv. 3M™ a redefinit măcinarea și a eliminat compromisul dintre extracția prafului și performanța discului cu o gamă de abrazivi din plasă. Seria Advanced de abrazivi este concepută pentru a oferi o combinație imbatabilă de performanță și valoare pentru un raport preț/performanță mai bun. Susținută de tehnologiile inovatoare 3M™ și de expertiza tehnică, discul de rectificare 3M Xtract™ 310W vă ajută să rămâneți competitiv în industria dvs. Asigură un mediu de lucru mai sigur. Un mediu de lucru curat este un mediu de lucru mai sigur. Discul de șlefuire cu grilă 3M Xtract™ 310W permite extragerea a peste 95% din praful generat în timpul șlefuirii, reduce expunerea la particulele din aer și creează un mediu de lucru mai sănătos, practic fără praf. În plus, granulația abrazivă din disc taie la o presiune mai mică de către utilizator, ceea ce permite o măcinare mai confortabilă. Experimentați beneficiile sistemului 3M Xtract™. 3M™ este furnizorul dvs. De sistem pentru toate nevoile. De la discurile de șlefuit cu plasă la șlefuitoarele cu orbită aleatorie și la extractoarele portabile de praf, vă oferim tot ce aveți nevoie pentru a crește productivitatea și calitatea operației dvs. Experții tehnici 3M™ au zeci de ani de aplicare și expertiză în industrie pentru a vă asigura că obțineți soluția abrazivă și de sistem potrivită. Aplicații - prelucrarea metalelor - șlefuirea grundului - șlefuirea gelcoat - șlefuirea materialelor compozite - prelucrarea lemnului

Avantaj:

  • Discul din plasă din seria Advanced oferă măcinare practic fără praf la un preț atractiv
  • Granulație de precizie 3M™ amestecată cu abrazivi din alumină de înaltă calitate pentru tăiere rapidă și durată lungă de viață
  • Parte a seriei 3M Xtract™, cea mai bună soluție pentru îndepărtarea prafului și performanță
  • Oferă un mediu de lucru mai curat decât discurile perforate tradiționale
  • Ideal pentru o gamă largă de materiale și aplicații, inclusiv îndepărtarea și finisarea stocurilor
  • material cu scai pe spate pentru înlocuirea rapidă și ușoară a discului