Bandă abrazivă textilă 3M™ Cubitron™ II 784F, Q-FLEX 100 mm x 289 mm, 120+

Cod articol: 7100253714
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 80 buc.
  • Pași de comandă: 80 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7100253714
EAN / GTIN 04054596908734
Număr producător 7100253714
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Granulele ceramice de precizie 3M, în forma sa triunghiulară, păstrează întotdeauna muchiile ascuțite chiar și atunci când se produce uzura boabelor. Împrăștierea deschisă permite rate de îndepărtare foarte ridicate și o măcinare remarcabil de rece, chiar și la presiuni scăzute. Acest lucru lasă ratele de îndepărtare a curelelor de șlefuire ceramice convenționale mult în urmă. Cureaua de șlefuire 3M Cubitron II 784F este ideală pentru detartrare și operații generale de șlefuire cu îndepărtarea materialului în șlefuire pre- și intermediară. Amestecul de granule ceramice 3M formate cu precizie și oxid de aluminiu oferă performanțe excelente pe o gamă largă de materiale.

Avantaj:

  • Bandă de șlefuire puternică pentru aproape toate metalele
  • Amestec de granule ceramice 3M formate cu precizie și oxid de aluminiu
  • Ideal pentru viteze mari de prelucrare
  • Potrivit pentru măcinarea uscată și umedă
  • 36+ până la 180+ granulație

Recomandare:

  • Pentru aplicații industriale cu imprimare Medium