3M™ DI-NOC™ Glass Design Films Metallic, ME-1434DG, 1220mm x 25m.

Cod articol: 7100252267
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Klebefolie

Identificare și clasificare

Cod articol 7100252267
EAN / GTIN 54550309112832
Număr producător 7100252267
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Descoperiți o lume a posibilităților de design cu filmele de design din sticlă 3M™ DI-NOC™. Filmele de design din sticlă DI-NOC™ sunt disponibile în 18 modele, inclusiv lemn, metal, material textil și piatră. Acestea vă pot ajuta să reîmprospătați interioarele și să creați un mediu luminos și atrăgător în locuri care beneficiază de robustețea și curățenia sticlei. Adezivul transparent de pe suprafața foliei păstrează designul foliei vizibil printr-o suprafață de sticlă. Acest lucru vă permite să reproiectați orice cameră. Aplicația inovatoare Wet elimină practic veziculele și permite o aplicare ușoară, rapidă și eficientă. Alegeți filmele de design din sticlă 3M™ DI-NOC™ și beneficiați de tehnologia adezivă ușoară și autoadezivă. Acestea pot fi aplicate direct pe site. Acest lucru economisește costurile forței de muncă și materiale în comparație cu materialele convenționale, naturale. Cu produsele DI-NOC™, puteți crea rapid și eficient un nou aspect și o ambianță fără a fi nevoie de costuri ridicate de renovare.

Avantaj:

  • Ele pot fi aplicate sub suprafețe de sticlă, inclusiv sub pereți de sticlă, panouri, tablete, rafturi, corpuri de iluminat și multe altele
  • Disponibil în anumite modele opace DI-NOC™, cum ar fi abstract, Stone, Fabric, Wood Grain și Metallic
  • Oferă suprafețelor de sticlă durabile și ușor de curățat un aspect plastic
  • Aplicarea umedă elimină practic veziculele și permite o aplicare mai ușoară și mai rapidă

Recomandare:

  • Pereți și plăci de sticlă, elemente de sticlă în holuri, lifturi și puncte de vânzare cu amănuntul, sub mese de sticlă, rafturi și corpuri de iluminat