3M™ DI-NOC™ Design Films Plain Abstract, PA-180AR, 1220 mm x 25 m

Cod articol: 7100252261
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Klebefolie

Identificare și clasificare

Cod articol 7100252261
EAN / GTIN 54550309100037
Număr producător 7100252261
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Folia de design 3M™ DI-NOC™ rezistentă la abraziune vă oferă o libertate suplimentară atunci când proiectați interioare. Aceste filme sunt caracterizate printr-o suprafață deosebit de rezistentă la abraziune și, prin urmare, sunt potrivite pentru renovarea sau modernizarea zonelor cu frecvență ridicată a vizitatorilor, precum și a contoarelor sau a tabletelor. Aceste filme de design sunt disponibile în peste 850 de culori, modele sau texturi realiste, care sunt în mod confuz similare cu materialele naturale în cauză. Acestea sunt potrivite pentru design interior și exterior. Acestea sunt special concepute pentru zonele cu stres ridicat. Procesul flexibil de aplicare face posibilă acoperirea mobilierului la fața locului cu folii în timpul lucrărilor de renovare, fără a fi nevoie să îndepărtați corpurile de iluminat sau accesoriile existente. Acest lucru permite clienților să-și păstreze spațiile deschise pentru mai mult timp, chiar și în timpul renovărilor, evitând astfel întreruperile operațiunilor sau pierderea veniturilor. Peliculele dispun de tehnologia adezivă 3M™ Complex™, care asigură aderența sigură pe multe suprafețe diferite. Acest lucru oferă clienților și procesoarelor o libertate deosebită de proiectare. Filmele sunt ușor de curățat și de întreținut. Dacă sunt uzate sau deteriorate, pot fi reparate rapid.

Avantaj:

  • Reduce zgârieturile vizibile în zonele cu uzură ridicată
  • Zgârieturile și murdăria pot fi șterse cu o cârpă
  • Noul strat anti-amprentă oferă modelelor selectate aspectul realist al materialelor naturale
  • Disponibil într-o varietate de modele, culori și texturi pentru o mai mare libertate de design
  • Lipire rapidă și ușoară pentru timpi de nefuncționare, zgomot și întreruperi reduse
  • Mai rentabile decât materialele de construcție convenționale
  • Rezistent la pete comune, agenți de curățare și dezinfectanți
  • Ușor de curățat, dezinfectat și întreținut

Recomandare:

  • Renovarea zonelor cu cerere mare, cum ar fi uși, pereți, lifturi și lifturi de mărfuri, scări rulante, coloane, balustrade, birouri și ghișee, suprafețe de lucru, mașini de băuturi și ATM-uri, mese și scaune de bar, restaurante, cantine corporative sau holuri hoteliere