Șnur reglabil 3M™ Protecta® cu declanșator, reglabil până la 3,00 m, 1200317

Cod articol: 7100248630
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100248630
EAN / GTIN 03660570044735
Număr producător 7100248630
L-Număr L01130 111928
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Șnururile de poziționare 3M™ Protecta® Work cu declanșator sunt realizate dintr-o frânghie împletită de 10.5 mm și sunt disponibile în diferite lungimi. Sistemul de reglare a declanșatorului permite utilizatorului să regleze lungimea șnurului în timpul utilizării - chiar dacă cablul este murdar și umed. Șnurul de poziționare a lucrării permite unui utilizator care este parțial susținut de o structură sau de o scară fixă să lucreze cu ambele mâini fără a pierde echilibrul. Toate lungimile au un carabinier triplu de blocare pentru conectarea la utilizator și un carabinier automat din oțel galvanizat ca opritor. Utilizatorul trebuie să se asigure că este utilizat un al doilea mijloc adecvat de protecție împotriva căderii (de exemplu, un șnur pentru protecția împotriva căderii).

Avantaj:

  • Șnurul de poziționare 3M™ Protecta® cu declanșator pentru lucrul cu două mâini, atunci când utilizatorul se poate sprijini parțial pe o structură sau pe un conductor fix
  • ″Declanșatorul″ permite reglarea ușoară pentru o poziționare optimă de lucru
  • coarda jachetei de 10,5 mm - durabilă și ușor de ajustat cu declanșatorul
  • Carabină automată pentru conectare ușoară la ham
  • Carabină cu blocare triplă, ușor de utilizat, pentru conectarea la declanșator
  • Greutatea max. a utilizatorului 140 kg.