3M™ Bandă adezivă dublă față cu suport din poliester 92015, transparentă, 700 mm x 1000 mm

Cod articol.: 7100247604
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100247604
EAN / GTIN 04054596884304
Număr producător 7100247604
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Adezivul 3M™ 200MP oferă temperatură superioară și rezistență chimică și rezistă condițiilor dure de mediu.

Avantaj:

  • Strat adeziv transparent din poliester de 0,012 mm, strat adeziv din seria 3M™ 200MP cu grosimea de 0,069 mm pe fiecare parte, hârtie de protecție maro deschis cu grosimea de 0,11 mm
  • Aderență excelentă la metal și materiale plastice de înaltă energie, precum și rezistență excelentă la forfecare pentru a preveni alunecarea și detașarea la margini.
  • Este posibilă repoziționarea inițială pentru alinierea exactă
  • Aderență excelentă pe suprafețe metalice și materiale plastice cu energie ridicată de suprafață
  • Standard 3M pentru cerințe de înaltă performanță, stabilitate împotriva umezelii și reducerea ruperii marginilor în timpul perforării
  • La fel ca 468MP, dar ca bandă adezivă pe două fețe cu suport