Folie colorată 3M™ Controltac™ 180mC-211, Charcoal Metallic, 1220 mm x 45,72 m

Cod articol.: 7100246793
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7100246793
EAN / GTIN 00638060848357
Număr producător 7100246793
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Foliile de imprimare 3M™ din seria IJ180mC - cu tehnologie adezivă îmbunătățită pentru lipire și mai ușoară - permit modele complet noi și spectaculoase pentru aproape orice proiect. Filmele sunt caracterizate de calitatea deosebită a imprimării, deformabilitatea, rezistența la desprindere, manevrare și îndepărtare și, mai presus de toate, de serviciile de garanție extinse.

Avantaj:

  • Îmbunătățiți-vă performanța cu un film de înfășurare care poate fi lipit și arată mai bine chiar mai repede.
  • Opțiuni de proiectare maxime.
  • Combinați imprimările cu suprafețe clare pentru a crea modele noi și extrem de cool care să impresioneze.
  • Factorul WOW suplimentar.
  • Primul film de imprimare metalică care oferă mașinii un finisaj de înaltă tehnologie care atrage atenția tuturor.