Folie pentru geamuri auto 3M™ Colour Stable 20, ABG, 1016 mm x 30,48 m

Cod articol: 7100239515
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 7100239515
EAN / GTIN 04046719994885
Număr producător 7100239515
L-Număr L01130 110114
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Foliile pentru ferestre auto 3M™ color Stable vă protejează pe dvs. Și vehiculul dvs. De radiațiile UV dăunătoare, asigură temperaturi plăcute și reduc strălucirea. Pelicula noastră pentru ferestre fără metal blochează până la 99% din radiațiile UV, ceea ce corespunde unui factor de protecție solară de 1000. Acesta reflectă până la 57% din energia solară și asigură temperaturi mai plăcute și mai reci în vehicul. Acest lucru poate reduce utilizarea sistemului de aer condiționat și poate reduce consumul de combustibil. Filmul este disponibil în diferite nuanțe care pot bloca până la 95% din lumina vizibilă. Pelicula de poliester este produsă într-un proces special care permite o rezistență maximă la căldură fără metalizare. Acest lucru asigură recepția fără interferențe a telefoanelor mobile, a dispozitivelor GPS și radio.

Avantaj:

  • Aspect similar cu ferestrele colorate din fabrică
  • Reflectă până la 57% din energia solară
  • Utilizarea redusă a aerului condiționat reduce consumul de combustibil
  • Asigură confidențialitatea – blochează până la 95% din lumina vizibilă și protejează împotriva ochilor curioși din interiorul vehiculului
  • Disponibil în diferite nuanțe.
  • Nuanța mai puternică reduce semnificativ strălucirea.
  • Blochează până la 99% din radiațiile UV dăunătoare și oferă un factor de protecție solară de până la 1000
  • Fără metal, telefonul mobil, GPS și radio rămân fără interferențe
  • Stabilitate excelentă a culorilor

Recomandare:

  • Mașini, furgonete și camioane