Tubulatură termocontractabilă cu perete subțire 3M™ GTI 3000, negru, 9/3 mm, 1 m

Cod articol: 7100234732
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 7100234732
EAN / GTIN 08712403598849
Număr producător 7100234732
L-Număr L01310 1405
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Tubulatura termocontractabilă 3M™ GTI—3000 este codată pe culori pentru identificarea rapidă și ușoară a miezului. Această tubulatură antiderapantă este utilizată ca izolație electrică contractabilă peste îmbinările sau terminațiile cablurilor. Furtunurile cu un raport de dilatare de 3:1 sunt rezistente din punct de vedere mecanic, ușor de marcat și rezistă fluxului rece. Este ideal ca un capac de protecție ușor pentru cablajele de sârmă, pentru marcarea și gruparea miezurilor și pentru componentele ambalajului. Este rezistent la temperatură de la -55 la 135 °C și conform RoHS 2011/65/UE.

Avantaj:

  • Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
  • Oferă protecție la contracție și detensionare pentru fire, îmbinări de lipit, borne și conexiuni
  • Potrivit ca un capac de protecție ușor pentru cablajele de sârmă, pentru marcarea și gruparea miezurilor și pentru componentele ambalajului
  • Fabricat din poliolefină flexibilă
  • Rezistentă la temperaturi de la −55 până la 135 °C.
  • Fără halogen

Recomandare:

  • Pentru izolație flexibilă, rezistentă la vârstă și codificare a culorilor