Disc de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ SC-DH

Cod articol: 7100234048
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Material de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 7100234048
EAN / GTIN 04001895752483
Număr producător 7100234048
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Discul nostru nețesut Scotch-Brite™ cu tăiere rapidă este ideal pentru primul pas în curățare, amestecare, debavurare și finisare. Structura deschisă a discurilor noastre oferă o măcinare rece și este rezistentă la praf, ceea ce asigură o durată de viață mai lungă. Abrazivul din alumină distribuit uniform oferă o îndepărtare ridicată pentru o calitate constantă a suprafeței. Discurile noastre nețesute funcționează cu abrazivi din oxid de aluminiu, care este alegerea preferată a utilizatorilor profesioniști din industrie datorită ratei ridicate de abraziune și duratei lungi de viață. Abrazivul este robust și rezistent și se rupe în timpul prelucrării, expunând continuu muchiile de tăiere proaspete pentru o tăiere mai eficientă, în timp ce abrazivii convenționali, cum ar fi granatul, se uzează rapid în timpul utilizării. Mineralul din oxid de aluminiu este stabil, robust și oferă o îndepărtare ridicată și o acumulare scăzută de căldură. Are o gamă largă de aplicații pentru măcinare și finisare - pe o varietate de materiale, atât în prelucrarea lemnului, cât și a metalelor, inclusiv aliaje de fier. Abrazivii industriali Scotch-Brite sunt produse unice de preparare a suprafețelor care combină abrazivii cu nailon sau materiale nețesute sintetice pentru a crea un sistem abraziv care oferă rezultate consecvente pe toată durata de viață a produsului. Materialul deschis, structurat asigură o măcinare rece și este rezistent la praf, astfel încât abrazivul își păstrează rata ridicată de îndepărtare prin reducerea înfundării fibrelor.

Avantaj:

  • O varietate de granulație și dimensiuni oferă un punct de plecare ideal pentru majoritatea lucrărilor de curățare, finisare, amestecare și debavurare ușoară.
  • Structura deschisă asigură o măcinare rece și previne înfundarea pentru o durată de viață mai lungă
  • Disc adaptabil pentru pregătirea suprafețelor fără a zgâria, subja sau deteriora piesa de prelucrat
  • Potrivit pentru metal, compozite, materiale plastice și alte materiale
  • sistem de fixare cu scai pentru schimbări rapide ale discurilor în procesele de finisare în mai multe etape

Recomandare:

  • Tăierea rapidă este ideală pentru curățare eficientă, amestecare, debavurare și finisare
  • Potrivit pentru metal, compozite, materiale plastice și alte materiale