Disc de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ SL-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS HD

Cod articol: 7100233819
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 7100233819
EAN / GTIN 04046719037650
Număr producător 7100233819
L-Număr L51710 1006
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Discul nețesut Scotch-Brite™ Sl-DH cu centrare permite o aderență și mai bună și o poziționare mai precisă a disc cu scai pe placa de bază. Acest lucru poate reduce vibrațiile cu până la 50%. Aceste discuri sunt ideale pentru lucrări de curățare și finisare. Acestea sunt utilizate pe polizoare unghiulare cu plăci de susținere adezive adecvate.

Avantaj:

  • Disc nețesut scai-adeziv pe un suport textil
  • Fleece din nailon rezistent și stabil
  • În ciuda îndepărtării, nu există substrat al suprafeței
  • Durată lungă de viață și finisaj uniform
  • aderența cârligului și buclei permite schimbări rapide și necomplicate ale discului
  • Utilizați pe ardezie unghiulară

Recomandare:

  • Pentru tăiere rapidă și rafinare eficientă a sudurii