3M™ First Base™ 3 capace de protecție împotriva loviturilor

Cod articol: 7100231451
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 60 buc.
  • Pași de comandă: 60 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Şapcă de protecţie cu cozoroc

Identificare și clasificare

Cod articol 7100231451
EAN / GTIN 04054596832794
Număr producător 7100231451
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Capacele 3M™ First Base™ 3 sunt protectoare pentru cap în conformitate cu EN 812:A1 și sunt disponibile în mai multe versiuni convenabile. Toate capacele barei de protecție au un design patentat al carcasei ABS, a cărui formă ergonomică oferă un plus de confort și protejează purtătorul de loviturile ușoare împotriva obiectelor fixe. Designul oferă o acoperire mai bună pentru o gamă largă de dimensiuni ale capului. Diferite modele, țesături, culori și lungimi de ecran sunt disponibile pentru a satisface nevoile utilizatorilor în diferite medii. Majoritatea capacelor barei de protecție din această gamă pot fi brodate opțional cu un logo individual.

Avantaj:

  • Protejează suporturile de loviturile de lumină împotriva obiectelor fixe
  • Asigură protecție împotriva șocurilor pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
  • Designul patentat al carcasei oferă o acoperire mai bună pentru o gamă largă de dimensiuni ale capului
  • Diverse modele, țesături, lungimi de ecran și culori pentru a alege
  • Majoritatea gamei poate fi brodată opțional cu un logo individual

Recomandare:

  • Aplicații industriale ușoare, producție generală