Sling cu chingă 3M™ Protecta® din poliester AM450/150, 150 cm

Cod articol: 7100231204
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100231204
EAN / GTIN 03660570006740
Număr producător 7100231204
L-Număr L01130 112143
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Chingile de ancorare portabile 3M din țesătură de poliamidă și oțel galvanizat sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații. Unele versiuni ale slingului permit ″bucla prin″, oferind o modalitate sigură și ușoară de a atașa un dispozitiv de protecție împotriva căderii la o poziție deasupra capului în afara intervalului normal. Chingile noastre din poliamidă sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și au o rezistență și durabilitate ridicate atunci când sunt utilizate în medii dure. Ajutoarele de dormit sunt baza majorității sistemelor de protecție împotriva căderii. Acestea sunt adesea trecute cu vederea, dar sunt componente critice, deoarece acestea atașează în siguranță sistemul la punctul de ancorare. Tipul de dispozitiv de oprire depinde de lucrarea de efectuat. De asemenea, este crucial în ce material urmează să fie efectuată ancorarea (în diverse scopuri oferim ancore universale / generale, oțel, beton, acoperiș sau ancore speciale) și dacă punctul de ancorare trebuie instalat staționar sau mobil, permanent sau temporar. Toate acestea trebuie să respecte standardul EN 795.

Avantaj:

  • Mobile și reutilizabile
  • Design compact și ușor
  • Recomandat pentru utilizare în construcții, industrie generală, minerit, petrol și gaze, transport, utilități și energie eoliană
  • Acest echipament de siguranță este destinat utilizării împreună cu echipament individual de protecție suplimentar (PPE)
  • Ideal pentru utilizarea cu sisteme personale de protecție împotriva căderii cu dispozitive de protecție la înălțime
  • KOMPAKT și lumină
  • Durabil și versatil, fabricat din țesătură de poliester și oțel galvanizat
  • Culoarea izbitoare a chingii este mai vizibilă la fața locului
  • Capacul de protecție din PVC reduce uzura în comparație cu un sling convențional
  • Disponibil în oțel galvanizat

Recomandare:

  • Pentru utilizare în toate lucrările la înălțime