Bandă izolatoare de vinil 3M™ Temflex™ 155, verde/galbenă, 19 mm x 20 m

Cod articol: 7100222489
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7100222489
EAN / GTIN 04054596657670
Număr producător 7100222489
L-Număr L01310 1239
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați banda de izolație din vinil 3M™ Temflex™ 155 pentru conexiuni, reparații și conexiuni prin cablu și cablu. Această bandă adezivă de uz general oferă o bună rezistență la abraziune, acizi, alcalii și diverse condiții meteorologice - inclusiv lumina soarelui. De asemenea, poate fi utilizat pentru izolația primară (tensiune joasă) și inserția de sârmă și este disponibil în culori standard în industrie. Este proiectat pentru performanțe ridicate la temperaturi ambiante de până la 60°C. Această bandă adezivă este potrivită pentru utilizare în interior și în exterior

Avantaj:

  • Rezistență bună la abraziune, alcalii, acizi și diverse condiții meteorologice - inclusiv lumina soarelui
  • Disponibil în culori standard în industrie
  • Proiectat pentru performanțe ridicate la temperaturi ambiante de până la 60°C.
  • Bandă adezivă de uz general
  • Recomandată pentru utilizare interioară şi exterioară.
  • IEC 604541/F-PVCP/60
  • Fabricat în Europa (nu se aplică produselor galbene, verzi și verzi/galbene)
  • proces de fabricație inovator, 100% fără solvenți, cu emisii mai mici (nu se aplică produselor galbene, verzi și verzi/galbene)
  • Pachet de 10 culori asortate, culori diferite pentru a alege