3M™ Bandă adezivă față-verso repoziționabilă și detașabilă 9425, transparentă, 210 mm x 295 mm, 0,13 mm, foaie de probă DIN A4

Cod articol: 7100217814
Setați prețul 25 buc. (3,64 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 25 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 7100217814
EAN / GTIN 04054596776432
Număr producător 7100217814
L-Număr L01130 111064
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ 9425 este potrivit pentru fixarea temporară a materialelor ușoare sau pentru aplicații reclosabile în care legătura adezivă trebuie slăbită și restaurată de mai multe ori. Potrivit pentru repoziționarea diferitelor materiale ușoare, cum ar fi hârtia, materialele plastice, foliile sau spuma. Pelicula de susținere UPVC oferă stabilitate sporită, simplificând laminarea și perforarea. Banda noastră dublu adezivă cu suport UPVC are un adeziv adeziv puternic acrilat pe o parte și un adeziv mediu acrilat pe cealaltă parte. Produsul are o hârtie protectoare pe.

Avantaj:

  • Peliculă de acoperire UPVC cu grosimea de 40 µm, acoperită pe partea expusă cu un strat adeziv cu grosimea de 60 µm din seria 420 și pe partea de hârtie de protecție cu un strat adeziv cu grosimea de 60 µm din seria 1050.
  • Bandă adezivă detașabilă, repoziționabilă, pe o hârtie de protecție acoperită cu pe, cu grosimea de 107 µm
  • Pelicula de susținere UPVC oferă stabilitate sporită, simplificând laminarea și perforarea.
  • Pentru repoziționarea ușoară a unei game largi de materiale
  • Pentru fixarea sau fixarea materialelor ușoare sau pentru aplicații resigilabile în care legătura adezivă trebuie slăbită și restabilită de mai multe ori.
  • Aceste benzi dublu adezive au un adeziv permanent pe partea expusă și un adeziv detașabil, repoziționabil pe partea de hârtie de protecție.
  • Repoziționabil și pentru aplicare și dizolvare multiplă.
  • Lipirea este posibilă la 32 °F..
  • O bandă adezivă pe două fețe adecvată pentru o gamă largă de suprafețe sau materiale, cum ar fi hârtia, plasticul, filmul sau spuma, atunci când acestea trebuie fixate sau fixate temporar.

Recomandare:

  • Pentru atașarea temporară sau asamblarea materialelor ușoare, cum ar fi hârtia, materialele plastice, foliile sau spuma