3M™ Bandă adezivă de transfer 468MP, transparentă, 210 mm x 295 mm, 0,13 mm, foaie de probă DIN A4

Cod articol.: 7100217284
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100217284
EAN / GTIN 04054596774292
Număr producător 7100217284
L-Număr L01130 110129
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Adezivul acrilat de înaltă performanță 3M™ 200MP este de preferință utilizat pentru aplicații grafice, precum și în sectorul industrial. Atunci când este utilizat pe materiale plastice, acest adeziv permite repoziționarea inițială a adezivului. Chiar și după expunerea la umiditate, căldură sau frig, acest adeziv asigură conexiuni sigure. Rezistență la temperatură pe termen scurt până la 200°C, rezistență excelentă la solvenți și rezistență excelentă la forfecare pentru a preveni alunecarea și desfacerea marginilor.

Avantaj:

  • Bandă adezivă de transfer cu grosime de 132 µm, constând din adeziv acrilat pe o hârtie de protecție acoperită cu pe.
  • Rezistență excelentă la forfecare, rezistență la temperatură și rezistență chimică.
  • Rezistență excelentă la umiditate și solvenți.
  • Ideal pentru fixarea elementelor grafice și a plăcuțelor de identificare.
  • Ușor de utilizat.
  • Nu creează murdărie.
  • Ușor de perforat datorită proprietăților bune de procesare.
  • Rezistență excelentă la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la forfecare.
  • Rezistență bună la UV și durabilitate în aer liber
  • Pentru aplicații industriale
  • Scurgere redusă de adeziv la margini (sângerare adezivă)

Recomandare:

  • Suprafețe de înaltă energie
  • Lipirea panourilor frontale și a tastaturilor cu membrană
  • Finisarea autoadezivă a semnelor, emblemelor și decorațiunilor