Ochelari de protecție completă 3M™ GoggleGear™ 6000, ramă roșie, strat Scotchgard™ anti-ceață și anti-zgârieturi (K&N), lentile transparente, GG6001SGAF-RED-EU

Cod articol: 7100216192
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ochelari de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 7100216192
EAN / GTIN 58887862344391
Număr producător 7100216192
L-Număr L01110 530
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Alegeți ochelarii de protecție 3M™ GoggleGear™ seria 6000 pentru ventilație indirectă și un strat de protecție împotriva ceții și zgârieturilor 3M™ Scotchgard™. Ochelarii noștri cu profil larg au o funcție de ventilație indirectă pentru a permite circulația aerului și a reduce ceața. Lentila din policarbonat dispune de un strat anti-ceata si anti-zgarieturi 3M™ pentru o protectie excelenta impotriva cetii si durabilitate extinsa in comparatie cu acoperirile conventionale, chiar si dupa curatarea de pana la 25 ori cu apa*. Disponibil într-o gamă de culori de cadru și două opțiuni de disc. *Testare internă 3M utilizând EN168 proceduri de testare în comparație cu acoperirile convenționale anti-ceață.

Avantaj:

  • Ochelarii 3M™ GoggleGear™ Full Vision cu ventilație indirectă anti-ceață oferă suficient spațiu pentru a fi purtați peste majoritatea lentilelor cu prescripție datorită profilului lor mare
  • Discurile curbate sferice premium oferă un câmp vizual orizontal și vertical optim
  • Stratul anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi
  • Clichet pivotant pentru reglare individuală comodă
  • Bandă de susținere textilă ușor de reglat pentru confort la purtare în siguranță și ridicat
  • Zona largă și flexibilă a nasului permite o potrivire bună atunci când purtați jumătăți de măști de protecție respiratorie
  • GG6001NSGAF-BLU cu bandă de susținere din neopren poate fi sterilizat de până la 40 ori prin autoclavare la 121°C.
  • Sticla de filtru IR-5 gri, cu balamale, este populară pentru sudarea cu gaz și tăierea metalelor
  • *Pe baza testelor interne efectuate de 3M în conformitate cu procedurile de testare EN 168 în comparație cu acoperirile convenționale anti-ceață

Recomandare:

  • Abatoare, Agricultură, asamblare, automobile, Aviație, Chimie, demolare, Construcții, demolare, foraj, întreținerea instalațiilor, producția de alimente și băuturi, silvicultură, producție generală, măcinare, curățarea fasciculului, laboratoare, aplicarea legii, operarea mașinilor, prelucrarea metalelor, prelucrarea metalelor, minerit, petrol și gaze, vopsire, pandemitere, produse farmaceutice, turnare, generare de energie electrică, metale primare, construcții