Descriere:
Alegeți un 3M™ SecureFit ™ Safety Goggle Series 200 dacă doriți ochelari ușori, confortabili și accesibili. Ochelarii noștri de protecție cântăresc doar 18 g și se potrivesc confortabil. Acesta dispune de tehnologia de distribuție a presiunii templului 3M™, care permite templelor să se adapteze la dimensiunea individuală a capului. Benzile largi și flexibile, care se așează peste urechi, oferă protecție laterală solidă și pot fi ușor combinate cu căști. Forma înfășurată oferă purtătorului un câmp larg de vizibilitate și reduce alunecarea ochelarilor în timpul mișcărilor capului.
Avantaj:
- Ochelari 3M™ SecureFit ™ accesibili, ușori (18 g)
- Tehnologia inovatoare de distribuție a presiunii în temple 3M™ SecureFit ™ cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și asigură o presiune de contact optimizată a templelor ochelarilor.
- Suporturile sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului
- Stratul anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibile pe anumite modele)
- Forma de înfășurare se conformează contururilor pentru o fixare sigură care previne alunecarea
- Căștile plate și flexibile pot fi ușor combinate cu căști
- Curățare ușoară
- Ramele din spumă sunt disponibile pentru a vă proteja ochii de atelaje
- Inserție de sticlă de corecție disponibilă