Descriere:
Utilizați banda de izolație din vinil 3M™ Temflex™ 155 pentru conexiuni, reparații și conexiuni prin cablu și cablu. Această bandă adezivă de uz general oferă o bună rezistență la abraziune, acizi, alcalii și diverse condiții meteorologice - inclusiv lumina soarelui. De asemenea, poate fi utilizat pentru izolația primară (tensiune joasă) și inserția de sârmă și este disponibil în culori standard în industrie. Este proiectat pentru performanțe ridicate la temperaturi ambiante de până la 60°C. Această bandă adezivă este potrivită pentru utilizare în interior și în exterior
Avantaj:
- Rezistență bună la abraziune, alcalii, acizi și diverse condiții meteorologice - inclusiv lumina soarelui
- Disponibil în culori standard în industrie
- Proiectat pentru performanțe ridicate la temperaturi ambiante de până la 60°C.
- Bandă adezivă de uz general
- Recomandată pentru utilizare interioară şi exterioară.
- IEC 604541/F-PVCP/60
- Fabricat în Europa (nu se aplică produselor galbene, verzi și verzi/galbene)
- proces de fabricație inovator, 100% fără solvenți, cu emisii mai mici (nu se aplică produselor galbene, verzi și verzi/galbene)
- Pachet de 10 culori asortate, culori diferite pentru a alege