Suport 3M™ Finesse-it™ Roloc™ pentru discuri de șlefuit, 32 mm, PN21637

Cod articol: 7100168693
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100168693
EAN / GTIN 00638060216378
Număr producător 7100168693
L-Număr L01130 104780
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Acest accesoriu poate fi utilizat atunci când un instrument de măcinare este de preferat șlefuirii manuale. Placa noastră de șlefuire 3M™ Roloc™ poate fi utilizată cu o placă de disc Roloc™ sau cu unelte echipate cu sistemul de fixare Roloc™. Suprafața de cauciuc menține discurile 3M™ Stikit™ în poziție sigură în timpul utilizării și permite, de asemenea, îndepărtarea rapidă și ușoară a discurilor. Discurile de măcinare sunt disponibile separat. Discurile cu eliberare rapidă 3M™ Roloc™ TR dispun de un buton sau un șurub cu filet din plastic pentru atașarea ușoară și rapidă la un disc 3M™ Roloc™ TR (comercializat separat), permițând operatorului să schimbe cu ușurință discurile cu o mișcare simplă de rotație. Sistemul Roloc™ TR asigură o montare sigură, iar gama largă de discuri Roloc™ disponibile vă permite să treceți de la o aplicație la alta în câteva secunde. Fiecare buton de montare TR este, de asemenea, codificat în culori, ceea ce facilitează identificarea gradului necesar pentru diferite aplicații. Produsele noastre 3M™ finesse-IT™ sunt o gamă de abrazivi, compuși, lustruiri și bureți de lustruire special concepuți, care pot fi utilizați pe vopsele OEM și emailate coapte pentru a elimina defectele, zgârieturile de nisip sau vârtejurile pe o varietate de suprafețe vopsite. Produsele Finesse-IT™ fac parte integrantă dintr-un sistem de lustruire recomandat de 3M pentru a repara defectele de suprafață pe acoperiri CLEAR, lemn lăcuit, suprafețe solide, strat de gel, strat de pulbere, vopsea industrială, acrilic și sticlă.

Avantaj:

  • Montare rapidă pentru discurile de șlefuit 3M™ Stikit™ pentru utilizare pe unelte orbitale aleatorii
  • Diametru mai mic, ideal pentru depanarea defecțiunilor mici și a zonelor greu accesibile
  • Spuma de densitate Medium cu suprafață de cauciuc negru asigură corectarea eficientă a defectelor de vopsea
  • Accesoriul cu schimbare rapidă 3M™ Roloc™ permite schimbarea rapidă a plăcilor pentru procesele de fabricație în mai multe etape
  • Discurile de măcinare se vând separat

Recomandare:

  • Pentru accesul în zone mici, dificile
  • Permite compensarea eficientă a defectelor de vopsea