Bandă 3M™ VHB™ 5952

Cod articol: 7100159127
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Klebeband

Identificare și clasificare

Cod articol 7100159127
EAN / GTIN 04054596571792
Număr producător 7100159127
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Benzile de înaltă performanță 3M™ VHB sunt benzi adezive cu două fețe, realizate din adeziv acrilat cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate foarte mare la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi conectate fără stres pe întreaga suprafață. Ideal pentru multe suprafete cu consum redus de energie, suprafete acoperite cu pulbere, materiale plastice (fara PVC moale) sau sticla. În multe aplicații, utilizarea grundurilor poate fi distribuită cu. Benzile adezive de înaltă performanță 3M™ VHB sunt benzi adezive dublu adezive realizate din adeziv acrilat cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate foarte mare la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi conectate fără stres pe întreaga suprafață. Ideal pentru multe suprafete cu consum redus de energie, suprafete acoperite cu pulbere, materiale plastice (fara PVC moale) sau sticla. În multe aplicații, utilizarea grundurilor poate fi omisă.

Avantaj:

  • Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă
  • Durabilitate imediată datorită adezivului sensibil la presiune
  • Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
  • banda adezivă neagră de înaltă performanță, cu o grosime de 1,1 mm, foarte adaptabilă, cu două fețe, realizată din adeziv acrilat modificat, aderă la o gamă largă de materiale, inclusiv acoperiri cu pulbere și suprafețe dure sau neuniforme
  • Poate înlocui elemente de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, măcinarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
  • Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
  • Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umidității etc
  • Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și inegale

Recomandare:

  • Pentru lipirea plăcilor de cadre
  • Pentru lipirea elementelor de rigidizare pe plăci
  • Pentru lipirea materialului decorativ, a benzilor decorative sau a accesoriilor
  • Pentru lipirea plăcuțelor de identificare, siglelor și semnelor
  • Pentru lipirea afișajelor electronice
  • Pentru lipirea geamurilor obiectivului de carcasele camerei