Disc cu peri Scotch-Brite™ BD-ZB, galben, 115 mm, P80, M14 (W)

Cod articol: 7100151528
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100151528
EAN / GTIN 04054596193437
Număr producător 7100151528
L-Număr L01130 111884
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă un grad ridicat de flexibilitate și durabilitate. Mineralul abraziv ceramic legat în plastic este un GARANT pentru cele mai bune rezultate de măcinare. Designul unic se adaptează, de asemenea, la contururi foarte profilate, nu se înfundă și asigură un finisaj constant. Spre deosebire de periile de sârmă, firele individuale nu se pot desprinde și pun utilizatorul în pericol. Curățare, amestecare, debavurare și lustruire - produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă siguranță maximă, flexibilitate și durată de viață în orice moment. Sfat expert: Acordați atenție imprimării aplicațiilor atunci când utilizați. Lucrați cu puțină presiune și lăsați peria să funcționeze. Contactul ușor al piesei de prelucrat este complet suficient. Presiunea excesivă reduce drastic durata de viață a sculei.

Avantaj:

  • Utilizați pe polizoare unghiulare fără accesorii (filet M14)
  • Lucrul fără presiune de contact
  • Îndepărtarea ruginii, îndepărtarea vopselei, îndepărtarea reziduurilor adezive sau alte contaminări de suprafață
  • Mai ales pentru suprafețe plane
  • Finisaj delicat, uniform, mai ales în zonele cu granulație mai fină
  • Creșterea siguranței la locul de muncă, în special în ceea ce privește perii de sârmă

Recomandare:

  • Discurile îndepărtează vopseaua, petele, adezivii, arsurile de sudură, rugina, oxizii puternici și contaminarea suprafeței de pe suprafețe mari