3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fibre Disc 982C, 76 mm, 36+.

Cod articol: 7100126838
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 200 buc.
  • Pași de comandă: 200 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Disc din fibră

Identificare și clasificare

Cod articol 7100126838
EAN / GTIN 50051115667829
Număr producător 7100126838
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați discul de fibră optică 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 982C pentru o rată de îndepărtare remarcabilă și o durată de viață a sculei. Discurile noastre din fibre sunt echipate cu granulație 3M de înaltă performanță, formată cu precizie, care este lipită de materialul purtător rigid din rășină sintetică. Granulele formate cu precizie sunt formate din granule autoascuțite, care se sparg continuu în timpul procesului de măcinare și formează întotdeauna muchii de tăiere noi, ascuțite, care taie metalul și nu îl zgârie sau rupe ca abrazivii convenționali. Vârfurile sunt autoascuțite continuu în timpul ruperii, permițând îndepărtarea extrem de rapidă. Acest lucru permite utilizatorilor să finalizeze lucrări grele cu mai puțină oboseală. Discurile noastre au o bază rigidă din fibre vulcanizate, care este rezistentă la uzură și poate face față aplicațiilor solicitante de măcinare. Aceste discuri sunt durabile și ideale pentru îndepărtarea sudurilor, șlefuirea și amestecarea suprafețelor metalice. Utilizați-le dacă trebuie utilizat un disc mai mic pentru îndepărtarea materialului pentru suprafața piesei de prelucrat.

Avantaj:

  • Grâne turnate cu precizie cu 3M pentru performanță și durabilitate îmbunătățite la îndepărtare
  • Durată de viață a discului semnificativ mai mare, rezultând mai multe piese per disc și, în același timp, mai puține modificări ale discului
  • Sistem de schimbare rapidă Roloc™ pentru schimbarea ușoară a discului între diferite grile sau aplicații
  • Baza din fibre rigide acceptă aplicații cu presiune de contact medie până la ridicată.
  • Baza rigidă din fibre și legătura puternică din rășină sintetică asigură o durată lungă de viață și rezistență la rupere chiar și în aplicații solicitante, cum ar fi șlefuirea cusăturilor sudate sub presiune de contact ridicată.
  • Șlefuire umedă sau uscată

Recomandare:

  • Pentru îndepărtarea Medium în Heavy-Duty în aplicații din oțel carbon, cum ar fi șanfrenarea marginilor, șanfrenarea, șlefuirea sudării și îndepărtarea calcarului de moară
  • Pentru gropi și imperfecțiuni, prelucrare și multe altele