3M™ ET 74 Folie de poliester, galbenă, 25 mm x 66 m, 0,02 mm

Cod articol: 7100116919
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 9 buc.
  • Pași de comandă: 9 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7100116919
EAN / GTIN 04054596282377
Număr producător 7100116919
L-Număr L01130 106929
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Filmul din poliester 3M™ 74 este o bandă izolatoare extrem de subțire și elastică. Banda adezivă, care are o grosime de numai 0,02 milimetri, rezistă la o tensiune de rupere de 3.500 volți și cu o rezistență la temperatură de până la 130 °C aparține clasei de izolație B. În timp ce adezivul din cauciuc de întărire termică este deosebit de rezistent la ″flagging″, suportul are o rezistență foarte mare la rupere și abraziune. Pelicula galbenă din poliester este potrivită pentru aplicații în bobine în spații închise.

Avantaj:

  • Adezivul din cauciuc termorigid cu suport din poliester oferă o rezistență excelentă la substanțe chimice, solvenți, umiditate, abraziune și tăieturi
  • Putere electrică bună pentru utilizarea în bobine unde economisirea spațiului este importantă
  • Bandă adezivă de uz general
  • Conform RoHS 2011/65/UE
  • Rezistență maximă la temperatură de până la 130 °C.
  • Tensiune dielectrică: 3.500 V
  • Material purtător: Folie de poliester
  • Adeziv din cauciuc, termorigid