Descriere:
Discul de film 3M™ Hookit™ 360L are un suport durabil din folie, cu o rezistență excelentă la rupere și oferă o durată de viață mai lungă decât discurile de suport standard din hârtie cu greutate A. Discurile noastre 360L conțin o granulație abrazivă din oxid de aluminiu pentru măcinarea fină eficientă a materialelor plastice, a acoperirilor cu gel și a suprafețelor poliuretanice solide. Discurile 360L sunt disponibile într-o varietate de grade și, prin urmare, sunt potrivite pentru multe aplicații, inclusiv măcinarea fină și finisarea. Stratul de acoperire din folie asigură o toleranță strânsă și o suprafață uniformă - potrivită pentru reparații la fața locului, șlefuirea pieselor din plastic, absorbția vopselei în caz de defecte și șlefuirea grundurilor auto. Pentru a reduce sarcina, aceste discuri sunt proiectate cu un strat deschis, fără un strat de stearat rezistent la stres. Granulația abrazivă cu oxid de aluminiu de pe suprafața foliei are o rată Cut rapidă și o durată lungă de viață. Acest mineral robust și durabil se rupe pentru a dezvălui margini de tăiere proaspete - în timp ce abrazivii convenționali devin tociți mai repede. Este potrivit pentru utilizarea pe o varietate de materiale în prelucrarea lemnului și a metalelor, inclusiv aliaje feroase. Oferim o gamă completă de discuri 3M™ Hookit™ cu prindere cu scai pentru zonele de lucru în care discurile autoadezive pot fi contaminate cu praf, murdărie sau resturi zburătoare. Discurile Hookit™ sunt utilizate în mod obișnuit în aplicații în care discurile 3M™ Stikit™ sunt prea agresive, deoarece lasă suprafețe mai fine decât discurile autoadezive. Discurile de șlefuit Hookit™ sunt atașate în siguranță la un disc de blocare prindere cu scai (comercializat separat) pe un șlefuit excentric, sunt curate și ușor de îndepărtat și pot fi reutilizate pentru o durată lungă de viață a abrazivului.
Avantaj:
- Abrazivii din oxid de aluminiu oferă Cut rapid și durată lungă de viață și oferă performanțe bune pe multe suprafețe
- Suportul durabil din folie este rezistent la rupere și asigură o toleranță strânsă și o suprafață uniformă
- Stratul deschis reduce stresul și oferă un Cut mai agresiv
- Discul 3M™ Hookit™ este ușor de schimbat și reutilizat și maximizează durata de viață a discului
- Învelișul rezistent la sarcină previne înfundarea sticlei cu praf și murdărie
Recomandare:
- Pentru măcinarea și finisarea materialelor compozite, acoperiri cu gel, fibră de sticlă și alte materiale de suprafață solide
- Pentru reparații la fața locului, pentru măcinarea pieselor din plastic, pentru defecte de vopsire și pentru măcinarea grundului auto