Bandă conformă 3M ™ Fast Ultra 8045P, 150 mm x 25 m, 1,1 mm, role pe cutie

Cod articol: 7100108714
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7100108714
EAN / GTIN 04054596240728
Număr producător 7100108714
L-Număr L01310 1233
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Se adaptează la geometrii complexe de diferite contururi, cum ar fi colțurile și curbele. Detaliile de conectare pot fi sigilate într-o singură operație. Astfel se evită punctele de conectare sau interconexiunile. Utilizare: • Crearea de îmbinări structurale cu folii membranare și membrane substraturi, conexiuni pentru ferestre și adezivi de colț • etanșarea țevilor, cablurilor, acoperișurilor și pereților

Avantaj:

  • Flexibil și 3D maleabil
  • etanșeitate la unghii, auto-etanșare
  • Poate fi folosit până la -18 ° C, poate fi prelucrat până la 0 ° C
  • Rezistent la UV până la 6 luni
  • Aderă la cele mai comune materiale de construcție fără utilizarea unui grund