Descriere:
Aceste discuri sunt ideale pentru multe aplicații diferite, unde îndepărtarea materialului este de o importanță deosebită. Sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea pe o gamă largă de substraturi, în special metale, compozite, acoperiri cu gel și lemn alb. Materialul purtător de film oferă o rezistență mai bună la rupere decât discurile de hârtie, oferind durabilitate suplimentară și stabilitate a marginilor. Cele mai bune rezultate pot fi obținute cu sanderele 3M Xtract™ cu orbită aleatorie. Împrăștierea deschisă permite mai mult spațiu între granulele abrazive, astfel încât praful și alte particule abrazive să poată fi îndepărtate mai ușor, mai degrabă decât să înfundă marginea de tăiere a granulelor. Stratul rezistent la praf permite discului să macine mai mult timp rășini, lacuri și alte materiale, care altfel ar înfunda discul și ar afecta capacitatea de măcinare. Toate acestea asigură o productivitate mai mare și un consum redus de materiale. Dacă praful nu poate înfunda marginea ascuțită a abrazivilor, discurile de șmirghel oferă o îndepărtare mai puternică și mai rapidă. Perforația patentată cu mai multe orificii pe produsele noastre 3M Xtract îndepărtează praful mai repede decât produsele cu cinci sau șase orificii. Acest design al găurii nu trebuie să fie aliniat cu orificiile din placa de șlefuire. Acest lucru face posibilă schimbarea ferestrei rapid și ușor. Utilizați acest disc împreună cu o placă de susținere 3M Xtract și o mașină de șlefuit pe orbită aleatorie cu aspirație (ambele comercializate separat) pentru a asigura extragerea optimă a prafului.
Avantaj:
- Perforația patentată 3M Xtract™ cu mai multe orificii asigură o extracție foarte bună a prafului, care previne înfundarea, crește productivitatea și asigură un mediu de lucru mai curat
- Tehnologia revoluționară 3M™ Precision Grain oferă îndepărtare rapidă și durată lungă de viață
- Îndepărtare de până la 2 ori mai rapidă decât abrazivii convenționali
- Materialul de bază al filmului asigură o rezistență mai bună la rupere și stabilitate a marginilor
- Ideal pentru o gamă largă de substraturi și aplicații în care îndepărtarea materialului este esențială
- Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a discului și optimizează durata de viață a sculei
Recomandare:
- prelucrarea lemnului
- Prelucrarea vopselei
- Prelucrarea metalului
- Prelucrarea plasticului