Cască de protecție 3M™ G3000 cu indicator UV, G30NUYR, galbenă, ABS, fixare cu clichet ventilat, bandă de transpirație din plastic, autocolant reflectorizant.

Cod articol: 7100103396
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Cască de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 7100103396
EAN / GTIN 04054596224391
Număr producător 7100103396
L-Număr L01110 759
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Casca de siguranță 3M™ seria G3000 oferă protecție pentru cap pentru condiții de aplicare nefavorabile. Căștile îndeplinesc cerințele din EN 397:212+A1:2012 cu o curea de cap întoarsă la 180° (din spate în față) casca de siguranță este disponibilă cu un dispozitiv de fixare cu clemă sau clichet și o bandă de protecție din plastic sau piele. Are un design ușor rotunjit, care oferă un câmp vizual bun și previne încurcarea cablurilor sau a crengilor. De asemenea, este disponibil într-o versiune cu orificii de ventilație care sunt distribuite pe o suprafață mare și oferă un debit maxim de aer pentru un confort mai bun. Marginea scurtă permite o vizibilitate mai bună în sus, iar senzorul 3M™ Uvicator™ vă informează când casca dvs. A fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită. Banda de susținere poate fi rotită la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când lucrați în spații închise. Căștile îndeplinesc cerințele EN 397:212+A1:2012 cu o curea de cap rotită la 180° (din spate în față), iar versiunile izolate electric îndeplinesc cerințele EN 50365:2002 pentru utilizarea în sistemele de joasă tensiune

Avantaj:

  • Cască de protecție pentru condiții adverse, cu ventilație excelentă și un câmp vizual bun
  • Senzorul 3M™ Uvicator™ vă informează dacă casca dvs. De protecție a fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită
  • Design ușor rotunjit, care previne încurcarea cablurilor sau a crengilor
  • Orificiile de ventilație sunt distribuite pe o suprafață mare și asigură un debit maxim de aer pentru un confort mai bun
  • Banda de susținere poate fi rotită cu 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când lucrați în spații închise ecranul scurt permite o vedere mai bună în sus.
  • Ecranul scurt permite o vizualizare mai bună
  • Sunt disponibile opțiuni de branding și de imprimare a logo-ului
  • Bandă interschimbabilă din piele sau plastic
  • Disponibil opțional cu suport pentru lămpi
  • Aprobat pentru utilizare la -30°C.
  • Disponibil în 8 culori standard (alb, galben, albastru, roșu, verde, portocaliu, negru, hi-viz verde)

Recomandare:

  • Construcții, agricultură