Descriere:
Finisare de înaltă calitate a suprafeței
Petonul de lustruit 3M™ Finesse-it™ - spumă roșie îndepărtează zgârieturile de șlefuire create pentru a elimina defectele mici din straturile transparente auto. De asemenea, puteți utiliza acest tampon de șlefuire în sistemul de reparare a vopselelor 3M™ Finesse-it™ Trizact™ pentru piese de schimb originale și straturi transparente atunci când este necesară cea mai bună calitate a suprafeței. Structura gofrată minimizează dezvoltarea căldurii în timpul lustruirii și ajută la evitarea urmelor de șlefuire. Partea plată crește suprafața de contact, îmbunătățește șlefuirea și asigură un comportament de rulare uniform. Acest tampon este fabricat cu sistemul nostru de fixare scai, care permite atașarea și îndepărtarea rapidă a tamponului și menține tamponul bine fixat în timpul utilizării. Aceste tampoane de lustruire se atașează convenabil și ferm la un tampon cu suport scai (vândut separat) pe unelte rotative sau excentrice, se îndepărtează curat și ușor și pot fi utilizate din nou și din nou pe toată durata de viață a tamponului. Rezultatul final depinde de combinația de tip de acoperire, lustruire și unelte utilizate.
Rezistent la căldură
Am dezvoltat tampoanele noastre din spumă pentru a aborda compoziția chimică unică a tehnologiilor de vopsele și lacuri transparente în evoluție. Tampoanele din spumă sunt în general mai puțin agresive și produc un finisaj mai fin decât tampoanele din lână. De asemenea, acestea funcționează de obicei la viteze mai mari decât tampoanele din lână, bazându-se pe o combinație de tăiere și viteză pentru a îndepărta zgârieturile fine, semnele de vârtej și deteriorarea suprafeței. Tampoanele din spumă variază în funcție de gradul lor de abraziune, care este determinat de moliciunea lor și de dimensiunea celulelor găurilor; cu cât gaura este mai mare, cu atât tamponul este mai agresiv. Tampoanele cu „celule închise” sunt cele mai puțin agresive. Tampoanele de lustruire din spumă sunt utilizate împreună cu produsele de lustruire și sunt recomandate pentru utilizarea cu șlefuitoare orbitală aleatorie.
Sistemul de lustruire Finesse-it™
Linia noastră de produse 3M™ Finesse-it™ este formată din abrazive, compuși de lustruire și tampoane de lustruire special formulate pentru a fi utilizate pe finisaje OEM și finisaje complet întărite pentru a îndepărta defecte, urme de șlefuire sau urme de vârtejuri pe o varietate de suprafețe vopsite. Produsele Finesse-it™ sunt o parte esențială a sistemului nostru de lustruire recomandat pentru repararea defectelor de suprafață pe straturi transparente, lemn vopsit, suprafețe solide, gelcoat, powder coat, vopsea industrială, acril și sticlă.
Avantaj:
- Oferă o suprafață moale și netedă pentru aplicarea lustruirii 3M™ finesse-iT.
- Opțiunea ″Waffle face″ oferă o suprafață de contact suficientă fără generarea excesivă de căldură
- Opțiunea de suprafață plană oferă contact de 100% pentru o funcționare Cut maximă și fără probleme
- Ajută la repararea și restaurarea acoperirilor fără a se revopsi