Pânză de curățat 3M™ Easy Trap, albă, 127 mm x 9,1 m, 8 role/carton

Cod articol: 7100081547
Setați prețul 8 buc. (19,63 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100081547
EAN / GTIN 50051125859221
Număr producător 7100081547
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Absorbiți de până la opt ori mai multă murdărie, praf și nisip cu materialul fleece de curățare 3M™ Easy Trap™ decât cu sistemele convenționale. Înainte de eliminare, se recomandă utilizarea șervețelelor pe ambele părți. Curăță suprafețele rapid și ușor, deoarece absorb murdăria și mai ales părul pe măsură ce alunecă peste ele. Acestea sunt ideale pentru utilizarea pe majoritatea suprafețelor orizontale, indiferent dacă sunt umede sau uscate. Utilizați cât mai multe - șervețelele sunt furnizate sub formă de role perforate la fiecare 15 cm.

Avantaj:

  • Sistem de curățare care absoarbe de opt ori mai mult praf, murdărie, nisip și păr decât sistemele convenționale
  • Rezistența scăzută la ștergere previne oboseala rapidă în timpul curățării
  • Poate fi utilizat în medii uscate și umede
  • Potrivit pentru majoritatea suprafețelor orizontale
  • Fleece de curățare față-verso pentru utilizare cu echipamentul de curățare existent
  • Dimensiunea individuală datorită rupturilor perforate, poate fi utilizată pe ambele părți
  • Conține cel puțin 60% materiale reciclate

Recomandare:

  • Sistem de curățare pentru colectarea prafului, murdăriei, nisipului și părului