3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disc pentru margini durabile 947A, 80+, X-weight, TSM, 50,8 mm, Die RS200PM

Cod articol: 7100076929
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 200 buc.
  • Pași de comandă: 200 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100076929
EAN / GTIN 00051141542607
Număr producător 7100076929
L-Număr L01130 110644
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu ajutorul discului 3M™ Cubitron™ II Roloc™ cu durată lungă de viață 947A, puteți obține performanțe de tăiere mai rapide și mai uniforme în aplicații de procesare a marginilor și a presiunii de contact scăzute și medii. Discurile noastre de muchii sunt mici și foarte manevrabile, astfel încât să poată gestiona bine geometrii complexe. Conceput pentru a fi durabil, purtat rapid și să rămână rece. Cu tehnologia 3M Precision Grain, granulele abrazive de pe aceste discuri se sparg în unghiuri, formând în mod constant noi muchii ascuțite. Golurile dintre boabe permit eliminarea prafului și abraziunii pentru a reduce la minimum înfundarea. Suportul din material textil greu, mixt, minimizează probabilitatea ruperii marginii. Poliesterul oferă durabilitate îmbunătățită, rezistență la apă și rezistență la tracțiune, prelungind astfel durata de viață a boabelor. Sistemul de schimbare rapidă Roloc™ asigură atașarea rapidă și eficientă a discului la sculă. Cu o rotație simplă, discul poate fi atașat sau îndepărtat, crescând productivitatea generală. Aceste discuri sunt disponibile cu un dispozitiv de fixare din metal TSM sau plastic TR în granulație de dimensiuni 40, 60, 80 și 120.

Avantaj:

  • Tehnologia de granulație de precizie asigură o îndepărtare clară, rece și uniformă
  • Un strat de material textil mixt asigură protecție împotriva pătrunderii apei și rezistență ridicată la tracțiune și mărește durata de valabilitate a boabelor
  • Datorită bazei grele, discul este mai durabil și mai rezistent la rupere, ceea ce îl face ideal pentru prelucrarea marginilor
  • Distribuția uniformă a boabelor duce la îndepărtarea așchiilor și la prevenirea înfundării discului
  • Sistem Roloc™ pentru atașarea rapidă și ușoară a sticlei la o unealtă electrică

Recomandare:

  • Pentru aplicații cu presiune scăzută până la Medium, unde este necesară prelucrarea marginilor