Descriere:
Materialul reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8932 ajută la îmbunătățirea vizibilității în condiții de lumină scăzută și pe timp de noapte. Acesta a fost special dezvoltat pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva incendiilor cu impact redus, cum ar fi îmbrăcămintea de lucru și de lucru, precum și uzura și accesoriile de agrement. Materialul strălucește alb când este iluminat, chiar și atunci când transportatorul este pe marginea drumului. Acesta îndeplinește diverse standarde globale de vizibilitate ridicată, cum ar fi ISO 20471, și depășește cu mult nivelurile minime de reflecție necesare la cel mai înalt nivel de performanță, îmbunătățind considerabil vizibilitatea oamenilor. Materialul reflectorizant 3M Scotchlite 8932 este fabricat din margele de sticlă de înaltă precizie oglindite lipite de un material durabil, ignifug 100% bumbac. Se caracterizează printr-o rezistență ridicată și de lungă durată la căldură și flacără conform EN 469 și nu afectează proprietățile ignifuge ale îmbrăcămintei. Produsul este lavabil în rufele de uz casnic la 60 ° C (50 cicluri conform ISO 6330-6N). De asemenea, este posibilă curățarea uscată (15 cicluri conform ISO 3175-2). Din 1939, 3M a fost pionierul domeniului retroreflecției. De atunci, ne străduim să facem lumea un loc mai sigur și mai vizibil pentru toți.
Avantaj:
- Materialul reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
- Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugă în conformitate cu EN 469
- Foarte bună washability în rufele de uz casnic la 60 ° C.
- Potrivit pentru utilizarea pe țesături sensibile care pot fi curățate numai chimic
Recomandare:
- Pentru îmbrăcăminte de avertizare, în special îmbrăcăminte de lucru ignifugă