3M™ Standard Abrasives™, 2″ QC TS MEDIUM A/O BUFF-H/S 840357

Cod articol: 7100074871
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 200 buc.
  • Pași de comandă: 200 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7100074871
EAN / GTIN 00051115331053
Număr producător 7100074871
L-Număr L01130 103984
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați buff-ul de schimbare rapidă Standard Abrasives™ de înaltă rezistență și discul HS Blend pentru curățare și debavurare ușoară pentru a obține o suprafață finală sau o piesă de prelucrat lustruită. Discurile noastre sunt realizate din granulație abrazivă din oxid de aluminiu cu tăișuri ascuțite, lipită de un fleece de nailon de înaltă rezistență și realizată dintr-un material mixt, în toroane care creează un model uniform de zgârieturi. Acestea sunt perfecte pentru finisarea suprafețelor satinate sau granulate din alamă, oțel, bronz, staniu și oțel inoxidabil, precum și materiale plastice acoperite. Materialul fleece din nailon de înaltă rezistență asigură faptul că aceste buff-uri și amestecuri rămân rigide și nu se sparg sau se încurcă atunci când se confruntă cu margini dificile sau suprafețe neregulate. Discurile noastre de înaltă rezistență sunt alegerea puternică pentru curățarea și debavurarea ușoară din programul standard de manșete abrazive și strălucire pentru a obține o suprafață finală sau o piesă lustruită. Aceste discuri sunt cele mai rigide, mai durabile și mai agresive. Acestea sunt cele mai bune din gama noastră de piese cu formă neregulată, cum ar fi firele de țeavă, marginile recipientului din sticlă turnată și turnarea sub presiune neferoasă. Construcția nețesută a discurilor noastre permite materialului să reacționeze la contururi și profile, îndepărtând eficient bavurile mici, încăpățânate, în timp ce taie agresiv pentru a obține un finisaj uniform, fără a distruge sau deteriora substratul. Dacă este necesară o suprafață foarte fină, lucioasă și decorativă, alegeți discul HS în calitate MED sau VFN pentru piese precum hardware-ul pentru construcții. Pentru aplicații care necesită un Cut mai rapid sau o suprafață mai mare, selectați placa CRS. Modelul de zgârieturi mai grosiere al discului CRS îl face ideal și pentru finisarea și finisarea satinei, precum și pentru amestecarea și curățarea defectelor de suprafață.

Avantaj:

  • Materialul de tamponare și amestecare de înaltă rezistență asigură rezultate bune cu debavurare și finisare ușoară
  • Construcția densă, rigidă rezistă la presiune ridicată fără pliere, crescând productivitatea
  • Oferă o suprafață uniformă, uniformă și fără lubrifiere pe metale feroase și neferoase
  • Oxidul de aluminiu taie brusc, oferă un model uniform de zgârieturi și este potrivit pentru utilizarea pe multe metale diferite
  • Pânza deschisă flexibilă și flexibilă îndepărtează bavurile și impuritățile de suprafață fără a scoate substratul
  • Pânza deschisă este rezistentă la sarcină, limitează acumularea de obiecte străine care pot bloca abrazivul și prelungește durata de viață a Service
  • Atașarea simplă și înlocuirea șaibelor cu schimbare rapidă cresc eficiența sculelor și productivitatea angajaților
  • Trei soiuri din care să alegeți pentru agresivitate și proprietăți de suprafață diferite: Aspru (CRSgreen), Medium (MEDblue) și foarte fin (VFNmaroon)

Recomandare:

  • Pentru curățare și debavurare ușoară pentru a obține un finisaj sau o piesă de prelucrat lustruită
  • Ideal pentru finisaj satinat sau granulat pe alamă, oțel, bronz, staniu și oțel inoxidabil, precum și materiale plastice acoperite