Disc din fibră 3M™ Cubitron™ II, ø 115 mm, 80+, gaură de 22 mm, 25 bucăți / cutie.

Cod articol: 7100035473
Setați prețul 5 buc. (5,76 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 set
  • Pași de comandă: 5 set
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc din fibră

Identificare și clasificare

Cod articol 7100035473
EAN / GTIN 50051131334101
Număr producător 7100035473
L-Număr L51710 1744
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu discurile din fibră 3M™ Cubitron™ II, puteți menține performanțe ridicate pe perioade lungi de timp, fără a sacrifica productivitatea. Discurile noastre din fibre 3M™ Cubitron™ II sunt prevăzute cu granule de măcinare cu formă precisă, care permit o calitate mai uniformă a suprafeței și obțin viteze de îndepărtare cu până la 30% mai mari decât abrazivii tradiționali premium. Ele pot fi utilizate pentru măcinarea sau îndepărtarea sudurilor și vopselei. Ferestrele oferă productivitate maximă și procese de lucru eficiente în atelierul dvs.

Avantaj:

  • viteză de îndepărtare cu 30% mai mare în comparație cu abrazivii premium
  • Calitate de măcinare uniformă, de lungă durată
  • Calitate superioară, calitate mai uniformă a suprafeței
  • Efort de lucru redus datorită presiunii de contact mai mici
  • Reducerea deformării metalelor datorită discurilor răcitoare