3M™ Scotch-Brite™ Ștergător de pete 4004CC, 7,11 cm x 11,43 cm, 4/pachet, 3pachet/cutie

Cod articol: 7100032938
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7100032938
EAN / GTIN 50048011556586
Număr producător 7100032938
L-Număr L01130 110463
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu Scotch-Brite™ Easy Erasing Pad 4004, petele pot fi îndepărtate cu ușurință cu apă. Instrumentul nostru de curățare moale și flexibil elimină eficient petele și impuritățile de pe diferite suprafețe. Acesta constă dintr-un tampon de curățare din spumă polimerică albă atașat la un burete din spumă uretanică albastră care absoarbe apa pentru a menține tamponul umed și intact pentru viață.

Avantaj:

  • Tamponul moale și flexibil curăță multe suprafețe fără substanțe chimice suplimentare, folosind doar apă
  • Potrivit pentru îndepărtarea petelor persistente
  • Buretele albastru din spumă uretanică păstrează tamponul umed cu apă, poate fi folosit pentru ștergere după utilizare și păstrează tamponul intact pe toată durata de viață utilă
  • Pentru curățarea suprafețelor numai cu apă

Recomandare:

  • Pentru curățarea suprafețelor numai cu apă