Disc de fibre 3M™ Cubitron™ II 982C, 125 mm x 22 mm, 80+, cu fantă

Cod articol: 7100032439
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc din fibră

Identificare și clasificare

Cod articol 7100032439
EAN / GTIN 04046719889563
Număr producător 7100032439
L-Număr L51710 560
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Secretul acestui fibra consta in forma si aranjamentul extraordinar al granulelor abrazive: Granulele ceramice individuale sunt în formă precisă, uniform de mari, dispuse vertical și au forma unor triunghiuri mici. Ele sunt aplicate uniform, dar distribuite aleatoriu, astfel încât micrograful tipic al unui disc de fibră să fie găsit din nou. Eficiența semnificativă a costurilor în procesul de prelucrare asigură economii de costuri și o muncă mai confortabilă și ergonomică. În plus, se obține o nouă dimensiune a calității suprafeței.

Avantaj:

  • Potrivit pentru utilizare în condiții dificile
  • Creșterea productivității
  • Economisiți timp și bani
  • Durată lungă de viață a sculei
  • Reducerea costurilor unitare
  • Tratează suprafața în mod curat și uniform
  • Necesită mai puțină imprimare și oferă un confort de lucru mai mare
  • Are un efect de auto-ascuțire
  • Ancorare bună a boabelor ceramice
  • Rate ridicate de eliminare
  • Împământare răcitor
  • Sprijină activ granulele abrazive de înaltă performanță

Recomandare:

  • Pentru sudare la înaltă presiune, muchii de șanfrenare și muchii de șanfrenare
  • Îndepărtați sudurile din oțel carbon, cântarele de rulare, gropile și defectele și canelurile de prelucrare
  • Pentru măcinarea și amestecarea suprafețelor mari și mici ale suprafețelor metalice
  • Utilizat cu 3M de rezervă de înaltă performanță pentru viteză și performanță maxime