Bandă de pânză 3M™ Cubitron™ II 947A, 19 mm x 457 mm, 40+

Cod articol: 7100028819
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 7100028819
EAN / GTIN 04046719881017
Număr producător 7100028819
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cureaua de șlefuire din material textil 3M™ Cubitron™ II 947A are un suport ușor mai ușor din material X, ceea ce o face ideală pentru prelucrarea marginilor și a sudurilor ușoare. Proporția de granule ceramice formate cu precizie 3M (triunghiuri de granule) contribuie semnificativ la performanța curelei de șlefuire. Discurile triunghiulare își păstrează tăierea ascuțită a boabelor în timpul procesului de măcinare. Acestea curăță continuu suprafața piesei de prelucrat. Rezultatul este o măcinare rapidă, rece și o durată de viață extinsă a abrazivului.

Avantaj:

  • Utilizat în special în intervalul de presiune medie până la joasă
  • Amestec de granule ceramice 3M formate cu precizie și oxid de aluminiu
  • Prima alegere pentru pilă, curele scurte și mâneci
  • Baza X mai ușoară susține șlefuirea sau rotunjirea marginilor
  • 40+ până la 120+ granulație
  • Ajutoare pentru măcinare
  • Suport stabil pentru țesutul X
  • Lipire completă din rășină sintetică
  • Țesut X
  • Măcinați procese mai largi cu Cubitron™ II
  • Flexibilitate nouă pentru aplicațiile portabile
  • Economisiți timp și bani

Recomandare:

  • Ablație
  • Debavurare
  • Creează o imagine tăiată uniform
  • Pentru aplicații de presiune medie până la joasă
  • Potrivit în special pentru mașinile de mână
  • Preşlefuire