Descriere:
Costumul de protecție 3M™ 4532+ este adecvat pentru protecția împotriva stropilor mici de substanțe chimice, lichidelor și prafului periculos, inclusiv a particulelor contaminate radioactive. Acesta îndeplinește cerințele unei serii de standarde pentru îmbrăcămintea de protecție chimică, inclusiv protecția antistatică EN 1149, protecția EN 1073-2 împotriva particulelor contaminate radioactive, EN ISO 13688, EN 13034 tip 6 împotriva stropirii cu lichide și EN ISO 13982-1 tip 5 împotriva particulelor în suspensie. Puteți vedea acest lucru prin triunghiul albastru deschis pe costumul albastru, care constă din același SMMS de 52 g / m² ca și restul. Acest costum de protecție are un tratament unic, special pentru materiale, prin urmare oferă o protecție îmbunătățită a fluidului și este deosebit de rezistent la ulei și alcool. Costumul de protecție 3M 4532+ este extrem de respirabil și moale, dar robust și puternic, la o greutate de 52 g/m². Este fabricat din SSMMS și constă dintr-un strat de fleece spunbonded în interiorul și în exteriorul unui strat dublu de fleece spunbonded și două straturi de lână topită între ele. Spunbondul oferă rezistență și protecție împotriva stropirii, în timp ce straturile fuzibile formează o plasă multistrat de microfibre care filtrează particulele uscate. Materialul moale, respirabil și foarte ușor, nețesut, facilitează disiparea căldurii corporale și a umezelii. Acest lucru înseamnă un confort sporit și o productivitate crescută la locul de muncă.
Avantaj:
- Tratament material care oferă o protecție îmbunătățită a fluidului și este în special rezistent la ulei și alcool
- SSMMS multi-strat moale și puternic (52 g/m²) pentru utilizare în condiții dificile
- Acesta este fabricat din material nețesut cu respirabilitate ridicată (SMMS) și disipează căldura corpului și umezeala pentru a reduce stresul termic
- glugă din 2 piese, panou triunghiular ranforsat, fermoar cu 2 căi și clapetă blocabilă, spate elastic și zona gleznei pentru un risc redus de expunere a pielii
- Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcările statice și riscul de scântei
- EN 1073-2 Protecția împotriva particulelor contaminate radioactive
- Manșete tricotate și talie elastică și gleznă pentru o potrivire mai bună și o gamă de mișcare
Recomandare:
- Lucrul cu unsori și uleiuri
- Eliminarea azbestului
- Inspecția azbestului
- Pulverizare și acoperire a vopselei
- Lucrări de izolație
- Activități fizice intense
- Curățare industrială ușoară
- Întreținerea utilajului
- Șlefuire și lustruire