3M™ Hookit™ Benzi flexibile de șlefuit 270J, maro, 140 mm x 171 mm, P1000, 34341

Cod articol: 7100010569
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 7100010569
EAN / GTIN 50051131343417
Număr producător 7100010569
L-Număr L51710 73
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Creșteți eficiența și productivitatea în măcinare pentru a repara daunele provocate de coliziune cu banda de șlefuire flexibilă 3M™ Hookit™ 270J. Proiectate pentru măcinare umedă sau uscată, benzile noastre au un suport subțire și flexibil care se adaptează la sculele manuale și permite un contact lin și uniform - pentru un finisaj și mai bun, chiar și pe suprafețe denivelate. Sistemul nostru Hookit™ cu cârlig și buclă adezivă vă permite să atașați rapid și sigur plăcuțele și blocurile de șlefuire manuală Hookit™ pentru șlefuirea zonelor greu accesibile, cum ar fi ușile interioare. În plus, sistemul nostru de fixare Hookit™ permite schimbarea rapidă a benzilor între diferite unelte, permițând utilizarea fiecărei benzi pentru o perioadă lungă de timp.

Avantaj:

  • Benzi de șlefuire cu suport de film extrem de flexibil pentru șlefuire fină, umedă sau uscată
  • Oferă o senzație mai bună pentru suprafețe și minimizează riscul de măcinare
  • Adaptabil – perfect pentru șlefuirea spațiilor greu accesibile, cum ar fi suprafețele ușilor
  • Versatil – se adaptează fără efort la blocurile de șlefuire manuală și poate fi utilizat pentru șlefuirea automată a defectelor
  • Înlocuire ușoară a discului – cu sistemul de montare 3M™ Hookit™