CoBolt® Tăietor compact pentru bolțuri cu manşoane suple, multicomponent, cu cârlig de fixare integrat pentru montarea unei siguranţe împotriva căderii vopsit negru 200 mm

Cod articol: 71 02 200 T
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 71 02 200 T
EAN / GTIN 4003773080046
Număr producător 71 02 200 T
L-Număr L70010 100589
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • cu muchii de tăiere de precizie pentru sârmă moale, dură și de pian
  • taie componente precum șuruburi, cuie, nituri etc. până la Ø 5,2 mm
  • performanță de tăiere deosebit de ridicată, cu un efort redus, datorită designului foarte eficient al articulației
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC
  • Marginea de tăiere microstructurată reduce alunecarea materialelor de tăiere din fălcile cleștelui
  • cu suprafață de prindere sub articulație pentru prinderea și tragerea firelor de la Ø 1,0 mm
  • cu manșoane subțiri multicomponente fără guler pentru o mai bună manevrare și un transport mai ușor
  • cu o suprafață de contact mare pe mâneci pentru o mai bună distribuție a presiunii și o muncă mai confortabilă
  • Clește cu ochi de fixare pentru fixarea unui parapet de protecție

Caracteristică:

  • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 6mm
  • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 5.2mm
  • Valorile de tăiere a sârmei dure (diametru): Ø 4.0mm
  • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 3,6mm
  • Protecție împotriva căderilor: da
  • negru fosfatat
  • cu manșoane subțiri multicomponente, cu ochi de fixare integrat pentru fixarea unui dispozitiv de protecție împotriva căderilor
  • Unelte cu cablu
  • Cleşte cu tăiş central