Cleşte de prindere cu ramă în formă de C, Lungimea totală: 455mm

Cod articol.: 709301 455
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 455 mm
Deschidere 220 mm
Cursă maximă 250 mm
Bacuri mobil
Suprafaţă nichelat
Tip produs Cleşte de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 709301 455
EAN / GTIN 4062406241056
Număr producător 709301 455
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Braţe înalte, cu lungime mare pentru o rază de acţiune foarte mare. Corp de cleşte cu şurub de reglaj, manetă de prindere şi desprindere. Mânere şi braţe nichelate.

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru prinderea materialelor profilate la lucrări de sudură, găurire sau înşurubare; rază de acţiune mare.

Piese de schimb:

Arc de schimb Cod 708301 Ref. 10.