Cleşte de prindere pentru sudură, Lungimea totală: 275mm

Cod articol: 709201 275
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.133 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 275 mm
Deschidere a 55 mm
Falcă superioară Înclinat la 90°
Model de Forma U
Material cleşte Oţel de arc
Material falcă Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă nichelat
Tip produs Cleşte de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 709201 275
EAN / GTIN 4062406241049
Număr producător 709201 275
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere în formă de U; falca superioară îndoită la 90°. Corp robust din oţel pentru arcuri. Cleşte nichelat.

Aplicaţie:

Pentru prindere la sudarea materialului profilat sau plat etc.

Material:

Fălci de prindere din oţel crom-vanadiu.

Piese de schimb:

Arc de schimb Cod 708301 Ref. 10.