Clește de dezizolare pentru cablu cu un singur fir PTFE AWG 26 / AWG 24 / AWG 22 / AWG 20 / AWG 18 / AWG 16

Cod articol: 708 248 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 708 248 3
EAN / GTIN 4049002012945
Număr producător 708 248 3
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • Clește special cu opritor de lungime pentru dezizolarea și decaparea fără deteriorări și de înaltă calitate a cablurilor electrice cu un singur conductor și cu mai mulți conductori
  • Poate fi utilizat indiferent de rezistența materialului izolant
  • fără strivire sau deformare a capetelor cablurilor datorită procedurii brevetate de dezizolare
  • Cuțite profilate adaptate cu precizie la secțiunea transversală a conductorului
  • Sunt posibile execuții speciale personalizate
  • Revenirea automată a cuțitelor de dezizolare în poziția inițială
  • Clește brunat, cu mânere ergonomice 2K

Caracteristică:

  • Greutate: 500g
  • Lungime: 200 mm
  • Execuție: brunat
  • Capacitate (AWG): 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16
  • Dimensiuni puncte de dezizolare: Ø 0,3 / Ø 0,55 / Ø 0,8 / Ø 1,1 / Ø 1,35 / Ø 1,55 mm