Cleşte greu pentru tăiat, Lungimea totală: 160mm

Cod articol: 706610 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 1,8 mm
Standard DIN ISO 9243
Material Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei
Suprafaţă negru fosfatat, capul lustruit
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 706610 160
EAN / GTIN 4003773013129
Număr producător 50 00 160
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Model solid, rezistent la uzură. Cleşte negru, fosfatat, cap rectificat.

Standard:

DIN ISO 9243

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.