Descriere:
Cu acest disc PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC), aveți garanția că faceți alegerea potrivită pentru prelucrarea diferitelor materiale, cum ar fi plasticul, lemnul sau aluminiul. În plus față de stabilitatea îmbunătățită a marginilor, un suport din folie specială asigură, de asemenea, îndepărtarea maximă a materialului. Datorită unui sistem de prindere pe partea din spate, puteți monta acest disc rapid și ușor pe mașina dumneavoastră de șlefuit orbitală. Discul de prindere este disponibil standard cu 8, 15 sau 17 găuri și este disponibil în granulații de până la 400 pentru un finisaj perfect al suprafeței.
Caracteristică:
- Formă: Disc FILM
- Compatibilitatea materialelor: Lemn, plastic / PVC, gelcoat, materiale compozite, metale neferoase
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : A-P22 FI A150
- Diametru: 125 mm
- Granulația: 150
- Unealtă pentru: Șlefuitor excentric
Avantaj:
- Suport de film special pentru o stabilitate îmbunătățită a marginilor și o rată maximă de îndepărtare
- Fără înfundare și înfundare a discului
- Sistemul Tyrolit Fast Change pentru schimbarea rapidă și simplă a discurilor, datorită mecanismului de prindere.
Aplicaţie:
- Pentru finisarea grosieră și fină a pieselor de lucru din plastic, materiale compozite, gel coat, lemn și aluminiu
Recomandare:
- Granulație 40/60 pentru o rată maximă de îndepărtare
- Dimensiuni de granulație 80-120 pentru lucrări universale de șlefuire
- Granulații de 150-400 pentru o finisare perfectă a suprafeței
Caracteristici speciale:
- Schimbare rapidă a discului datorită TFC
- Cea mai mare rată de îndepărtare a materialului
- Stabilitate foarte bună a marginilor