Descriere:
Această unealtă Tyrolit cu schimbare rapidă (TFC) este disponibilă atât cu un suport din hârtie groasă, cât și cu un suport din fibră subțire. În combinație cu oxidul de zirconiu-aluminiu încorporat, aceasta înseamnă agresivitate maximă și cea mai lungă durată de viață posibilă pentru utilizator. Lichidele de răcire active asigură, de asemenea, o șlefuire rece și curată pe piesa de prelucrat. Datorită unui sistem de fixare cu cârlig și buclă pe spate, aceste discuri cu cârlig și buclă pot fi schimbate rapid și ușor - un avantaj în orice atelier. Discul cu suport din fibră, în special, vă permite să lucrați cu ușurință pe cusături de sudură mai mici și pe cusături de sudură punctuale.
Caracteristică:
- Formă: Disc de hârtie
- Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil, lemn, metale neferoase, plastic / PVC, gelcoat, materiale compozite, fontă
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : ZA-P45 P F ZA120
- Diametrul recipientului: 125 mm
- Granulația: 120
- Unealtă pentru: Șlefuitor excentric
Avantaj:
- Combinație de oxid de zirconiu-aluminiu și un suport de hârtie unic, rezistent, pentru agresivitate maximă și cea mai lungă durată de viață
- Agent de răcire activ în liant pentru o șlefuire rece și curată
- Sistemul Tyrolit Fast Change pentru schimbarea rapidă și simplă a discurilor, datorită mecanismului de prindere.
Aplicaţie:
- Pentru finisarea grosieră și fină a oțelului, metalelor neferoase, materialelor compozite și gel coat
Recomandare:
- Granulație 40 pentru prelucrarea rosturilor de sudură mai mici și a rosturilor de sudură punctuale
- Granulație 60 pentru îndepărtarea maximă a materialului
- Granulație 80/120 pentru o finisare perfectă a suprafeței
Caracteristici speciale:
- Schimbare rapidă a discului datorită TFC
- Oxid de zirconiu și aluminiu pentru agresivitate maximă
- Durată de viață maximă