Cleşte pentru instalatori Cobra® cromat cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 250mm

Cod articol: 705950 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cobra
Lungimea totală 250 mm
Suprafaţă cromat
Deschidere pentru hexagon 46 mm
Deschidere pentru ţevi 2 inch
Număr de opritoare cu reglare fină 25
Standard DIN ISO 8976
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel crom-vanadiu
Fără scântei nu
Reglare rapidă nu
Autofixare da
Protecţie prindere da
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 705950 250
EAN / GTIN 4003773005681
Număr producător 87 05 250
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) cu protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Fălci de prindere crestate, dinţate şi cu autofixare.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.
Cu posibilitate de ajustare fină cu opritor, prin apăsarea pe un buton cu arc.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Accesorii opţionale:

Fălci de protecție Nr. 705805 dimensiune. 180-300.