Descriere:
Cu aceste role versatile din material textil Basic, puteți nivela cu ușurință, netezi și chiar efectua operațiuni de debavurare ușoară. Datorită distribuției deschise a cerealelor, acestea sunt perfecte pentru măcinarea uscată și oferă rezultate excelente de fiecare dată. Fie că sunteți un începător sau un expert, cu rolele pe o bază de material sunteți bine echipat.
Caracteristică:
- Formă: Rolă de țesut
- Adecvarea materialului: Lemn, plastic / PVC, vopsea / lac
- Linie de produse: BASIC
- Specificație : A-B01 C JX A220
- Dimensiune (D x H): 50 x 25 mm
- Grosime: 50 mm
- Orificiu: 25 mm
- Dimensiunea boabelor: 220
- Instrument pentru: Handheld rectificare
Avantaj:
- Soluție optimă pentru șlefuirea uscată datorită distribuției deschise a cerealelor pe o bază de bumbac semi-flexibilă
- Aplicabil universal
Aplicaţie:
- Pentru pregătirea suprafeței manual sau în asociere cu un şlefuitor cu vibraţii
- Pentru alinierea, netezirea, debavurarea ușoară, pentru prelucrarea fină a acoperirilor și pentru pregătirea generală a suprafeței