{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Cobra QuickSet | |
| Lungimea totală | 250 mm | |
| Suprafaţă | negru fosfatat, capul lustruit | |
| Deschidere pentru hexagon | 46 mm | |
| Deschidere pentru ţevi | 2 inch | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 25 | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Mâner | îmbrăcat în plastic | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Fără scântei | nu | |
| Reglare rapidă | da | |
| Autofixare | da | |
| Protecţie prindere | da | |
| Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
| Cod articol | 705850 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773072775 | |
| Număr producător | 87 21 250 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |