TYROLIT Pânză abrazivă manuală 25x50M A-B01 C JX A150 de uz universal

Cod articol: 705831
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Pânză abrazivă

Identificare și clasificare

Cod articol 705831
EAN / GTIN 9003177058318
Număr producător 705831
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Cu aceste role versatile din material textil Basic, puteți nivela cu ușurință, netezi și chiar efectua operațiuni de debavurare ușoară. Datorită distribuției deschise a cerealelor, acestea sunt perfecte pentru măcinarea uscată și oferă rezultate excelente de fiecare dată. Fie că sunteți un începător sau un expert, cu rolele pe o bază de material sunteți bine echipat.

Caracteristică:

  • Formă: Rolă de țesut
  • Adecvarea materialului: Lemn, plastic / PVC, vopsea / lac
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A-B01 C JX A150
  • Dimensiune (D x H): 25 x 50 mm
  • Grosime: 25 mm
  • Orificiu: 50 mm
  • Dimensiunea boabelor: 150
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Soluție optimă pentru șlefuirea uscată datorită distribuției deschise a cerealelor pe o bază de bumbac semi-flexibilă
  • Aplicabil universal

Aplicaţie:

  • Pentru pregătirea suprafeței manual sau în asociere cu un şlefuitor cu vibraţii
  • Pentru alinierea, netezirea, debavurarea ușoară, pentru prelucrarea fină a acoperirilor și pentru pregătirea generală a suprafeței